タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-DCGT-HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
51697076
品番
2QP-DCGT11T304-HP
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥47,289
販売価格(税別)
¥
42,990
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXM10
厚さ(mm)
3.97
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
(有効)CBN:2.5
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)