画像準備中

チップ 2QP-VBGT-HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51697259 品番 2QP-VBGT110304-HP
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥48,939
販売価格(税別)
44,490
材質BXA10 寸法LE(mm)3 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)6.35 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする