※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-YNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51698424
品番
2QP-YNGA160408-L
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥31,339
販売価格(税別)
¥
28,490
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
3
寸法ap(mm)
0.05〜0.3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03〜0.2
寸法CEDC(mm)
2