BLACK BOX
BLACK BOXの PC周辺機器
BLACK BOXの SFPモジュール
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51699885
品番
LFP413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
最大距離(km)
10
仕様
(波長)1800m
質量(kg)
0.016
電源
SFP ケージから
速度
1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.6×1.52×1.24
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
-40〜85
動作湿度(%)
5〜85(結露なきこと)
各種認証
CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ
9マイクロン シングルモード、1310 nm