メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51700339 品番LHGC-RACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

メディコン用シャーシです
メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U
最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化
LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ
セットアップ、管理、メンテナンスが簡単
ホットスワップコンバータモジュールに対応
広い電圧範囲で使用可
シングルまたはデュアル電源で動作
保証: センドバック無償3年

質量(kg)7 電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100〜240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1 互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX 各種認証CE スロット数(個)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする