VX-HDMI-HDIP-RX HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ) BLACK BOX 51701425

HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード51701425品番VX-HDMI-HDIP-RX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能
ACアダプタ別売
HDMIエクステンダ
over IP
ビデオウォール・デジタルサイネージに最適
FullHD対応

仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする