BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの ケーブル
BLACK BOXの HDMIケーブル
HDMI2.0ケーブル 0.9m
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51701818
品番
VCB-HD2L-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
HDMIケーブルです
仕様
導線径 28 AWG
ケーブル長(m)
0.9
インターフェース
HDMI オス - HDMI オス
プラグ
金メッキ
各種認証
CE
ビデオ仕様
HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps