BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの 切替器/分配器/コンバーター
BLACK BOXの コンバーター
シリアル←→パラレル・コンバータIV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51702019
品番
PI125A-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリアルパラレルコンバータです
質量(kg)
0.5
電源
RS-232インターフェースから
インターフェース
EIA RS-232非同期シリアル(DTE / DCEを自動検知)とIBM(R)PCパラレル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.7×3.3×2
フォーマット形式
データ:7または8ビット、1または2ストップビット、偶数パリティ、奇数パリティ、またはパリティなし
コネクタ
DB25 オス(1)、DB25 メス(1)
データレート
300、600、1200、2400、4800、9600、19,200、38,400bps