BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの ケーブル
BLACK BOXの HDMIケーブル
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 2m
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51702150
品番
EVHDMI02T-002M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様
導線:28AWG 撚り線
ケーブル長(m)
2
プラグ
15μm 金メッキ仕様銅
シールド
アルミマイラ、錫メッキ銅、90%
被覆
PVC、黒
HDMI規格
1.3B
変換タイプ
オス-オス
材質(フード)
樹脂成型フード