仕様コンダクタゲージ:AWG26 4P、撚り線、ベアカッパ【NEXT(最小)】250MHz: 38.3dB/100m【PoE】IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
色青
容量不平衡:最大330pF/100
規格ANSI/TIA 568-B.2-1、ISO/IEC 11801 ed. 2、EN 50288-5、IEC 60332-1-2、E196163-Y UL(R) CM SSTP
ケーブル長(m)304.8
構造アルミマイラテープでペア毎にシールド、 発泡絶縁、全体を錫メッキ編組でシールド、PVC(CM)被覆
外径(Φmm)5.7
絶縁体発泡PE
インピーダンス100±15Ω
抵抗(特性)1-250MHz、100±15Ω
シールド100%アルミマイラテープでペア毎にシールド、40%錫メッキ編組
抵抗値不平衡:最大0.05
導体抵抗14.07Ω/100m
最大減衰量(db/100m)250MHz: 49.5
最大周波数(MHz)250
静電容量(pF)(相互)最大5600/100m