ポイズ 肌ケアパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14枚×9袋) タイプ特に多い長時間・夜も安心用(安心スーパー) 注文コード51709335 品番88278×9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はタイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
銀イオン配合の抗菌・消臭シートと消臭ポリマーのダブル効果でニオイも安心
高吸収ポリマーで安心の吸収力
横モレ防止立体ギャザーとかわいい花柄エンボスつき
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系 タイプ特に多い長時間・夜も安心用(安心スーパー) 幅(cm)パッド:12 長さ(cm)35 吸水量(mL)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする