尚山堂
尚山堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚山堂の 使い捨てスプーン・フォーク
紙マドラー未晒バラ 210本入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(210本)
長さ(mm)
95
注文コード
51711627
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙製のマドラー。安心安全の日本製です。
用途
コーヒーや飲み物を混ぜるのに適しています。
長さ(mm)
95
幅(mm)
7
FSC認証
認定
FSC認証番号
C151694