尚山堂
尚山堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚山堂の 使い捨てスプーン・フォーク
紙マドラー未晒バラ 210本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(210本)
注文コード
51711645
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
紙製のマドラー。安心安全の日本製です。
用途
コーヒーや飲み物を混ぜるのに適しています。
長さ(mm)
140
幅(mm)
7
FSC認証
認定
FSC認証番号
C151694