KF-7α キーセル 床用接着剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12kg) 注文コード51711654 品番KF-7α
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
用途クッションフロア、コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、長尺塩ビシートの施工 クリーム 容量(kg)12 使用時間(分)塗布後作業可能:5〜30(温度20℃) 主成分アクリル系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ オープンタイム(分)5〜10(温度20℃) 硬化時間(時間)約24 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする