Kiesel
リノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個(12kg)
注文コード
51711670
品番
KF-40
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
リノリウム、ブルテンボードの施工
色
クリーム
容量(kg)
12
使用時間(分)
塗布後作業可能:5~30(温度20℃)
主成分
アクリル系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
オープンタイム(分)
5~10(温度20℃)
硬化時間(時間)
約24
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません