画像準備中

ロバスター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 外観(原液)淡黄褐〜褐色 外観(希釈液)白色エマルション 注文コード51727567 品番E120M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外観など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に
耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
非鉄金属から鉄系金属まで幅広い材料に使用できます。
アルミ合金の変色防止に優れており、超々ジュラルミンや、腐食性の高いダイキャストアルミニウム合金の加工にも適用できます。
軟水地域でも変色を抑制します。

外観(原液)淡黄褐〜褐色 原液密度(15℃) g/cm30.94 外観(希釈液)白色エマルション JIS分類A 1種2号 用途アルミ合金の腐食が気になる方へ。 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際には別途送料が発生する場合はございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51727567 E120M 51727542 E100M ロバスター 協同油脂 ロバスター 協同油脂 1缶(20L) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51727542
2018-12-01
用途:
NC旋盤の鋼材切削時の冷却用に使用しています
木田機工 様 (製造業)

過去に2〜3種類使用しましたが、当社には本品が良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする