引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51775939 品番LC-EM275DSS
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です
電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます
閉扉信号/施錠信号接点内蔵
DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力
フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適

用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア 仕様施錠信号あり/閉扉信号あり 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)150
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする