ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 建具金物
ロックマンジャパンの 鍵・錠前
ロックマンジャパンの 特殊錠
ドアストッパー電気錠 DH-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51775975
品番
DH-60
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドアストッパー電気錠です
壁面、床面に取付対応可能です
解錠専用押しボタンが内蔵しています
施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途
屋内 開き戸 ドアストッパー
仕様
施錠信号あり/閉扉信号なし
定格電圧 DC V
12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性
屋内用
吸着力(kg)
55
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980