デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51776219 品番 LC-105 扉厚指定品1
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。
穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。
無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備
もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備
解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー

用途屋内ドア(生活防水対応) 仕様暗証番号:最大4組 (4〜12桁 登録可能) 寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64 定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本 カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚 適合扉厚(mm)43〜64
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする