曜日別特売
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185

1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185
1400020404 ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト) 51804185

ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51804185品番1400020404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。
人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。
つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。
扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。

用途
ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。
材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム質量(kg)4.5幅(cm)78.5-81高さ(cm)182-245、フェンス:170-190組立時間約10-20分間隔(mm)ポールとポール:約35奥行き(cm)6取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む)隙間(mm)床からフェンスまで:約35
注意
※壁面とつっぱりポールの間は約3.5cmの空間があります。
※設置環境によって異なり、本製品は猫の脱走防止を完全に保証するものではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする