川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
ステンレス回転取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチ(mm)
76
注文コード
51816670
品番
HR-90RS
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品
【皿木ネジ】3.5×22
仕上
サテン仕上
ビスピッチ(mm)
76