半回転取手(ダイカスト)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51817135 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。

付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm 仕上クロームメッキ ビスピッチ(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
パナホーム床下収納取手
製造業

寸法確認した結果、問題無しと判断し購入。
ちょっと現状品と比べ、軽かったので心配したが問題なく使用。
安価にてDIYが出来、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする