川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51817144
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
座無しタイプになります
付属品
【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
質量(g)
59
仕上
黒ツヤ消メッキ
ビスピッチ(mm)
90