丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51817160 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
座無しタイプになります
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm 質量(g)50 仕上黒塗装 ビスピッチ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする