川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
木製ハンドルY500型・Y600型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチ(mm)
117
注文コード
51817318
品番
Y501
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
木製のハンドルです(輸入品)。
付属品
【トラスネジ】4×25
材質
ブナ
仕上
クリアー仕上
ビスピッチ(mm)
117