FT型 フィニッシュハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51817397 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,060 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
ステンレス製の面付タイプのハンドルです
付属品皿木ネジ3.1×20 材質ステンレス(SUS303) 仕上鏡面研磨 ビスピッチ(mm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする