丸棒ハンドル 座付(裏ネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51817449 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
座付でしっかりとした印象です。
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm 質量(g)104 仕上黒ツヤ消メッキ ビスピッチ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする