川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
丸棒ハンドル 座付(裏ネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51817467
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
座付でしっかりとした印象です。
付属品
【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
質量(g)
75
仕上
クローム
ビスピッチ(mm)
70