用途近距離やナイトゲーム対応のウエイト設定です。港湾部のナイトメバリングではフロントヘビーセッティングでの揺らぎテンションフォールが効果的です。スローなただ巻きからそのままテンションフォールさせます。この際にもっとも重要なのは「ジグヘッド+ワーム」だと思って操作する事です。本流のボトムを狙う時も非常に有効です。思い切ってアップに打ち込み、ボトムをチョンチョンと小突きながら手前に寄せてきます。 アジがフィッシュライクになってライズがある時などはこのジグの出番です。リアヘビーセッティングで着水後すぐシェイキングしながらのリトリーブや、中層ではピッチの狭いトゥイッチ&フリーフォールで攻めます。またボトムの釣りではジャークからのフリーフォールが有効で、ワーミングを遥かに凌ぐ事もしばしばあります。
寸法(mm)32
色01レッドゴールド
適合フック(推奨)SINGLE HOOK SH02 サイズSS
自重(g)4.5