05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560

05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560
05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560
05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560
05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560
05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560
05レッドヘッド 13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20 BREADEN(ブリーデン) 51825560

13VIB/CatheyMersey(ビーバイブ/キャシーマージー)20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個05レッドヘッド注文コード51825560品番05レッドヘッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

<マイクロベイトパターン>マイクロベイトパターンでルアーがスルーされる理由の1つはサイズ感です。マイクロベイトが多いと単体の大きなベイトを追わない(あまり意識しない)傾向が強くなります。このマイクロブレードシステムはフックに小さいブレードを複数装着することでマイクロベイトパターンに対応しやすくしています。昨今人気なタングステン素材でルアーのフォルム自体を小さくするのも攻略方法の1つですが、ブリーデンが提案するのはこの新しいアプローチというわけです。

用途
<釣れる予感しかないさ。NEWブレードシステム「カシマシステム」> 羽根が沢山あって姦しい(かしましい)ということで「カシマシステム」と名付けられたブレードシステムですが、ご覧の通り中々に斬新なシステムを採用しています。 中々喰わないマイクロベイトパターンをどうにか攻略してやろうと釣りをしている時にできたのがこのカシマシステムで、キモはアラバマ的な感じで複数ベイトのイミテートな部分なのですが、今まで喰い切らなかった魚がカナリ釣れています。 と、その前に。あまり認識されていないのですが、そもそもメタルマルがよく釣れる1つの答えは複数ベイトの演出にあります。「なんでメタルマルってあんなに釣れるの?」と聞かれた時に、ボディとブレードによる複数ベイトの話をすると驚かれたりするのですが、あまりそういうことを意識する方は多くないのかもしれません。 小魚の群れがフィッシュイーターに狙われた場合、散り散りにならないように固まろうとします。ロックオンされても群れの中に隠れてしまえば捕食者はロックオンされないようにターゲットを強引にスイッチ(入替)させています。目まぐるしくスイッチすることで狙いを絞らせない(捕食に至らせず、諦めさせる)のが弱者の生き延びる知恵です。 そのため捕食者は群れを襲い、群れの規模を小さくしたり、散り散りになるようにプレッシャーをかけたりと様々な工夫をします。ロックオンしやすくするために。 スピナーベイトがバスでよく使われるのも、アラバマリグが脚光を浴びたのも少数のベイト群を演出している点です。その効果はご存知とは思いますが、、狙いやすい少数の群れは個体や団体に捕食スイッチを入れやすいのです。 そのミニマム版がこの「カシマシステム」です。(意匠登録済)
寸法(mm)5705レッドヘッド自重(g)20
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする