Metalmaru13(メタルマル13)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 11プラチナキャンディ 注文コード51826120 品番11プラチナキャンディ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

<魚種限定解除だ!>まずは驚愕の遠投性能。「TR/PEスペシャル」xPE0.4号のセッティングで無風平地100m越えの超遠投を計測。抜群のボディーバランスに食わせのノウハウを凝縮!丸アジやサバなどのライト青物ゲームを強力にサポートし、隣のアイツに大きく差をつける。 またハマチなどの本格青物ゲームにおいても、リング及びフック交換だけで「シラス付き」など厄介な場面で活躍する。完成までに足掛け三年。開発中にはプロトタイプの練り込みを幾重にも重ねた。 リアにはブレード(コロラド)と抱合せでダブルフックを装着することでスピンテールジグの弱点である乗りの悪さやバラシを大幅に克服。「ブレードバイト」を掛けまくる。 BREADENが提案するメタルマルは「魚種限定解除」過去実績を紹介すると↓こうなる。マルアジ、マアジ、シーバス、チヌ、キビレ、ヒラメ(ソゲクラス)、マゴチ、サバ、ハマチ、メバルと、このあたりはある意味当然。フィッシュイーターを狂わせる。驚くのはこのあと。マハゼ、アイナメと来て、クサフグ、ササノハベラ、アイゴ、ウミタナゴと非フィッシュイーターまでもが釣れてしまった。スピンテールジグにあるまじき釣果だ。「ブレードスピン」「スピンテールジグ」いろんな言い方があるが、ジャンルや呼び名なんかどうだっていい。 メタルマルはミニマルと同じ唯一無二だ!

寸法(mm)55 11プラチナキャンディ 適合フック(推奨)ダブル:SD-33TN#8相当、トリプル:ST-46TN#12相当 自重(g)13
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする