BREADEN(ブリーデン)
BREADEN(ブリーデン)の 釣具
BREADEN(ブリーデン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
KILLER DART(キラーダート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本×1袋)
注文コード
51827845
品番
3.0g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
*軽いトゥイッチの左右ダート *タダ巻きやカーブフォールによる安定した釣果 *フリーフォールで深場攻略
用途
ショートシャンクでワームの刺しやすさGOOD!伸ばされにくいフック形状!結びやすいアイの大きさで使いやすさ抜群!ブリーデンスナップとの相性もGOOD!
仕様
ターゲット:アジ・メバル・カサゴ・ソイ等
軸径(Φmm)
フック:0.6
質量(g)
3
ヘッド仕様
右側側面:ブリーデンロゴ(13)を刻印、左側側面:自重を刻印し、ジグヘッドの釣りを快適にサポート
入数(本)
6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。