Camoヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51828649 品番H35+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

180°無段階アングル。
最大光束1600ルーメン。
超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!
弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。
Samsung社製LED。
LED寿命約50000時間。
180°無段階アングル。
最大光束1600ルーメン。
IP65で、防塵・防水性に優れています。
USBタイプC。

用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。 仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40 材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)約76×42×41 質量(g)約59(バッテリー除く) 使用温度範囲(℃)-20〜50 電圧(V)4.2 出力標準USB充電器:5V、1A バッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー 防塵防水性能IP65 落下距離(m)(試験)1 最大光度(cd)2800 電源タイプ充電式 照射距離(m)最大105 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする