曜日別特売
MC150S-JY 調節計 azbil(旧:山武) 51872575

調節計MC150S-JY

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●制御範囲:17mm●低水位しゃ断:30mm●適用水質:水(素非腐食性)
質量(g)
11200
注文コード
51872575
品番
MC150S-JY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800
質量(g)
11200
出力
ポンプ制御:スナップスイッチ SPST接点、低水位しゃ断:スナップスイッチ SPDT接点
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
1030
仕様
●制御範囲:17mm●低水位しゃ断:30mm●適用水質:水(素非腐食性)
品名
水位調節器
動作方式
オンオフ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする