azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 圧力・流量センサ
センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
追加処理なし
タイプ
簡易プロセス防爆形圧力センサ
電源電圧(V)
DC12/24
注文コード
51888350
品番
SPS45E00A1120-00
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・電源電圧
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追加処理なし
適合
-
形状
受圧部:Rc1/2(PT1/2)
質量(kg)
0.75
取付
-
タイプ
簡易プロセス防爆形圧力センサ
規格
-
消費電力(W)
1以下(4〜20mA出力含む)
出力形態
(電流)DC4〜20mA(3線式)
電源電圧(V)
DC12/24
測定対象
SUS316Lを腐食しない液体・気体
防爆構造
油入+耐圧防爆構造
使用流体温度(℃)
-
各種認証
-
圧力レンジ
(ゲージ)0〜3kPa(±10%FS)
検出部
-