曜日別特売
CDJ5B16SV-115-H7BAL ステンレスシリンダ CDJ5B16SV SMC 51923934

 

CDJ5B16SV-115-H7BAL ステンレスシリンダ CDJ5B16SV SMC 51923934
CDJ5B16SV-115-H7BAL ステンレスシリンダ CDJ5B16SV SMC 51923934

ステンレスシリンダ CDJ5B16SV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)115材質(パッキン)(V) FKM注文コード51923934品番CDJ5B16SV-115-H7BAL
参考基準価格(税別)¥19,460販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする