※使用例
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
イチネンTASCOの 腰袋
電工袋 2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51940709
品番
TA873EJ
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
剛性のDNA超堅牢素材、1680Denier採用。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
材質
ポリエステル
仕様
アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強
形状
2段
質量(g)
370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×195×100
注意
※カッター・ペンチ等は付属しません