イチネンTASCO
イチネンTASCOの 消火器・消火用品
イチネンTASCOの 消火器
車載用消火器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51942215
品番
TA999EC
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
薬剤量(kg)
1.8
放射時間
約12秒(20℃)
放射距離
3〜6m(20℃)
エコマーク認定
認定
単位
A-1・B-3・C
全高(cm)
約42.7
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約20.2
総質量(kg)
約3.51
エコマーク認定番号
10127003