YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
カジュアルこたつ(75cm 正方形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
こたつ側面の温度の目安(度):(強)55、(弱)37
注文コード
51945523
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×390
消費電力(W)
300
用途
電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。
仕様
こたつ側面の温度の目安(度):(強)55、(弱)37
質量(kg)
12
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
中間入切スイッチ
型番
(ヒーター):MS-303H
保証期間
お買い上げ日より1年
消費電力量(Wh)
1時間当たりの標準:(強)160、(弱)80
取扱説明書:
(1.03MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51945523
-
51945539
SEU-752(W)**
カジュアルこたつ(75cm 正方形)
YAMAZEN(山善)
1台
¥
12,799
税込
¥
14,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)