YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の コタツその他部品
こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51945715
品番
KY-SW51NV200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手触りが良く温かみのあるサンゴマイヤー生地を両面に使ったこたつ布団。
片面はチェック柄、片面は無地のリバーシブルタイプなので、お部屋のスタイルや気分によって使い分け可能。
寸法(mm)
ヨコ2000×タテ2000
質量(g)
2850
材質
(側地):ポリエステル100%(表・裏サンゴマイヤー)、(中綿):ポリエステル100%(1.2kg)
仕様
対応こたつの目安サイズ:幅75〜80×奥行75〜80cmの正方形型
形状
正方形
色
ネイビー(バイアスチェック)
用途
こたつ用布団、コタツ布団、炬燵布団として。
注意
本品は『こたつ掛け布団』のみの販売となります。こたつ本体、こたつ敷き布団は付属されません。