曜日別特売
MP200 焚き火どんどん モキ製作所 51945889

 

MP200 焚き火どんどん モキ製作所 51945889
MP200 焚き火どんどん モキ製作所 51945889
MP200 焚き火どんどん モキ製作所 51945889
MP200 焚き火どんどん モキ製作所 51945889
MP200 焚き火どんどん モキ製作所 51945889

焚き火どんどん

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード51945889品番MP200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000

飛び火の心配なく、火災予防にお勧めです。
木片と一緒に燃やすと紙おむつが焼却できます。
900度Cの高温燃焼で、燃え残りゼロの白い灰です。
軽量で軽トラックで容易に移動できます。
かさ物でも楽々投入できる抜群の使い易さです。

用途ゴミや秘密文書等の焼却材質本体・蓋:ステンレス ロストル:鉄寸法(mm)590×950質量(kg)20容量(L)200燃料枯木・枯草・紙くず・秘密文書。床面積(m2)【火】0.25
注意
※プラスチックゴミを燃やすと黒煙とダイオキシンが発生し易いので絶対に燃やさないでください。
※地域によってはご使用出来ない自治体がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530

商品説明動画

モキ製作所 MOKI 焚き火どんどん資料映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51945889
2021-01-04
用途: 個人情報(名簿等)・雑用紙など
その他業種

紙・小枝など燃えやすものをたくさん入れて燃やすと、炎が横網目エントツより出過ぎる、2m以上離れている壁があったかくなっている(熱くはない)、紙の燃えカス細かいのが炎の対流で飛び散っている。完全に燃え尽きて燃えカスは、白い灰だけ、「焚き火どんどん」使って気持ち良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする