- 腕カバー 冷感 ロングタイプ モノタロウ 51946634 - 腕カバー 冷感 ロングタイプ モノタロウ 51946634 - 腕カバー 冷感 ロングタイプ モノタロウ 51946634 - 腕カバー 冷感 ロングタイプ モノタロウ 51946634

腕カバー 冷感 ロングタイプ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード51946634 品番-
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。

用途屋外などの暑さ対策として 材質レーヨン、スパン糸 幅(mm)約90 全長(mm)約300
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※冷感は使用環境や個人差によって感じ方が異なります。予めご了承ください。
※使用後はぬるま湯や水洗いをして、十分乾かしてからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
園芸

他製品に比べ、冷感でもロングでもないので名称を変えて方が良い。
生地が厚いわりに蚊にも刺される。

対象商品:
51946634
2025-09-23
用途:
プライベート
農・林・水産業

使用してみて思っていたより短かった
もう少し長いといい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
51946634
2024-07-27
用途:
車両整備、運転時、ガーデニング時
自動車・二輪車・自転車関連業

生地に厚みがありますので、着用時に暑いんじゃないかと思いましたが、何となくですが冷感は感じられました。
日焼け防止は効果ありでした。
安価なので毎年購入してもよいかと思います。

対象商品:
51946634
2024-07-09
用途:
夏の農作業時に使用
農・林・水産業

夏の暑い時期には日焼け予防と冷却効果を期待しています。物自体は若干の厚手仕様でピッタリ腕に装着できて爽快ですが、丈がロングの割には短い。あと10cm長ければ最高です。いつも40cmの超ロングを使用しているからそう思うのか、超ロングも商品化してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
51946634
2023-09-27
用途:
油汚れの作業をするのに使用
リペアショップ松本 様

夏は暑いので半袖で作業するときに、狭いところに腕を入れるとケガをしやすいので腕カバーをするとケガも無く又冷感タイプなので涼しく感じ自分的には非常に使いやすい。

対象商品:
51946634
2023-09-20
用途:
自動車運転に
サービス業

ミニバンの運転中に使用してます。右腕に一つ使い、もう一つは肘おきに被せてます。無くしてもこの値段なら気になりません。

対象商品:
51946634
2023-03-20
用途:
少し蒸れるがぴったりした腕カバー
製造業

他社の竹繊維のものも購入したが選択するたびに伸びてしまった。一緒に購入したこちらのものは洗濯しても伸びずぴったりしていたのでリピート。冷感はあまり感じないがぴったりした腕カバーは引っ掛かりがなく作業性が良い。いろいろな色があるといいがスポーツには向かない。

3人が参考にしています
対象商品:
51946634
2023-06-26
用途:
夏のTシャツ着用時に
さわ農園 様 (農・林・水産業)

竹糸君のモノタロウバージョン。
もっと色んな色があるといっぱい買いたい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする