CDL1D100-110B ロックアップシリンダ CDL1D100 SMC 51951541

 

CDL1D100-110B ロックアップシリンダ CDL1D100 SMC 51951541
CDL1D100-110B ロックアップシリンダ CDL1D100 SMC 51951541

ロックアップシリンダ CDL1D100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110材質(チューブ)(-) アルミ注文コード51951541品番CDL1D100-110B
参考基準価格(税別)¥72,440販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする