平和テクニカ
平和テクニカの 工業用潤滑油
平和テクニカの 切削油
水溶性研削液ファインクール21
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.8L)
注文コード
51953799
品番
NC-018
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途
ナストンゴールド・トクウストイシ専用
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
奥行(mm)
95
容量(L)
1.8
希釈倍率
約30倍
危険物の類別
非危険物
注意
※当該商品は、日本国内限定商品です。
海外でのご使用により、安全上や品質上の問題、あるいは各国における規制への未対応などの問題が起こりましても、メーカーは責任を負いかねます。