平和テクニカ
平和テクニカの 工業用潤滑油
平和テクニカの 切削油
水溶性研削液ファインクール21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
51953817
品番
NC-180
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途
ナストンゴールド・トクウストイシ専用
幅(mm)
230
高さ(mm)
355
奥行(mm)
235
容量(L)
18
希釈倍率
約30倍
危険物の類別
非危険物
注意
※当該商品は、日本国内限定商品です。
海外でのご使用により、安全上や品質上の問題、あるいは各国における規制への未対応などの問題が起こりましても、メーカーは責任を負いかねます。