JAPPY
ダクトファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
51955978
品番
JVF-2000
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
・24時間換気対応
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)
1600
消費電力(W)
9/10
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)
36/39
風量(m
3
/h)
100/104