CDL1G125-1000F ロックアップシリンダ CDL1G125 SMC 51959214

ロックアップシリンダ CDL1G125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1000 材質(チューブ)(-) アルミ 注文コード51959214 品番CDL1G125-1000F
参考基準価格(税別)¥177,760 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシリンダストローク・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(F) 前進方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする