セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51960214 品番PLC-324-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

創業100年の食器製造で培ってきたセラミック技術を反映し制作したプレートヒーターです。
遠赤外線を効率的に放射できます。
発塵要素が少なくクリーン性も高いため、光学フィルムや半導体などクリーンな加熱が求められる環境に最適です。
内部に空気の断熱層をもった中空構造で、裏面への熱ロスを低減しています。
放射体は、熱、化学的に安定なセラミックを使用し、経年劣化を防止します。
軽量、コンパクトで取り扱いが簡単です。

用途
【エレクトロニクス】 フィルム、基板の予熱、アニール、塗工・印刷物の乾燥 など
【自動車】 樹脂成型品のアニール、熱可可塑性樹脂の予熱、塗装品の乾燥 など
【医療】 樹脂成型品のアニール、接着樹脂の乾燥 など
【食品】 焼成・乾燥 など
表面温度(℃)430 範囲(mm)加熱範囲:250×250 電圧(V)200 消費電力(W)1600 電流(A)8 付属品2連固定金具2式、K熱電対1点
注意
※ヒーターユニット内は配線済みです。
※ヒーターユニットの他に、温調計・耐熱電線・補償導線が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする