高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51960686 品番H30F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超高輝度900LM
160°可動式ヘッド
フォーカス機能

明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間) 用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム 材質超硬アルミ合金ボディ 質量(g)242(内蔵電池含む) モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高) 防塵防水性能IP65 落下距離(m)2 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 充電方式電池ホルダー直接USB差込充電 光度(cd)7000 照射距離(m)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
注意
※ライトを直接直視しないでください
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51960686
2022-09-29
用途:
工事現場
電気・ガス・熱供給・水道業

酷い製品です。
・ライト全体の発熱が酷く、触るとやけどしそうなくらい毎回熱くなる。
・バッテリーがフル充電でも数分しか持たない。
・バッテリーが少なくなると点滅に代わるのですが、これが消灯できない。ボタン押してもずっとチカチカ点滅しっぱなしで、バッテリー抜くしか消す方法がない。

別のメーカー製品に買い換えました。

2人が参考にしています
対象商品:
51960686
2021-03-14
用途:
乾燥炉清掃作業
運輸・通信業

バッテリーが外せるともっと売り上げあがるかも?よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする