TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
TANAX(タナックス)[バイク用品]の タンクバッグ
ライトスポルトタンクバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
51961289
品番
MFK-258
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!
スマホ対応。小ぶりなマグネット式タンクバッグ
6インチスマートフォン対応。
熱がこもりにくい設計。
財布などの貴重品の収納が可能
容量(L)
2.3
色
ブラック
材質
1680Dポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×170×250
本体質量(kg)
0.3
収納可能質量(kg)
1